Fresas para copiar de punta esférica MDI 2,5X25 mm

Número de artículo: 209791 2,5X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2.5 mm
Recubrimiento Diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 2 mm
Radio de filo R1 1.25 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 2.41 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0.03 mm
Factor de corrección ap corr 0.5
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209791 2,5X25
EAN / GTIN 4045197920348
Número del fabricante 209791 2,5X25

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: Contorno de radio 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
Copiar: ap = 0,15×D×ap corr.
¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)!
p. ej.: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/Z]× z