{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1.2 mm | |
Recubrimiento | Diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 1.2 mm | |
Radio de filo R1 | 0.3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1.14 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0.02 mm | |
Avance fz para fresado copiador en grafito | 0.02 mm | |
Factor de corrección ap corr | 0.04 | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 209726 1,2X25 | |
EAN / GTIN | 4045197919052 | |
Número del fabricante | 209726 1,2X25 |