Fresa toroidal de MDI R1 0,2, Diamante, ⌀ DC × L1: 2X15mm

Número de artículo: 209721 2X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
37 piezas en stock 37 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento Diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 2 mm
Radio de filo R1 0.2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 1.91 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en grafito 0.035 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0.035 mm
Factor de corrección ap corr 0.8
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209721 2X15
EAN / GTIN 4045197918734
Número del fabricante 209721 2X15

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
copiado: ap = 0,10×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z