{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2.5 mm | |
Recubrimiento | Diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 2.5 mm | |
Radio de filo R1 | 0.1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2.41 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0.025 mm | |
Avance fz para fresado copiador en grafito | 0.025 mm | |
Factor de corrección ap corr | 0.12 | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 209716 2,5X40 | |
EAN / GTIN | 4045197918413 | |
Número del fabricante | 209716 2,5X40 |