Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa de MDI Composite, corte empujante, diamante, ⌀ h10 DC: 20mm

Número de artículo: 209548 20
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 8
  • Ángulo de hélice: 8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 8 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 38 mm
Voladizo L1 incl. cuello 52 mm
⌀ de cuello D1 19.4 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC 0.043 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209548 20
EAN / GTIN 4062406362461
Número del fabricante 209548 20

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Panal de abeja Sándwich
N
195
CFRP
N
145
PRFV, CFRP
N
145
Grafito
N
200
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Filo de herramienta perfeccionado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales compuestos.
Longitud constructiva similar a DIN 6527 larga.
Espiral a la izquierda, corte empujante. El material se presiona hacia la base. Muy adecuada para materiales delgados.