Fresa de MDI Espiral a izquierda, Sin revestimiento, ⌀ h10 DC: 6mm

Número de artículo: 209305 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
130 piezas en stock 130 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 23 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 20 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 5.8 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0.025 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209305 6
EAN / GTIN 4045197859471
Número del fabricante 209305 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de plásticos.
Espiral a izquierda de corte a derecha.

Aplicación:

Especiales para el fresado de plásticos, punzonado y fresado de contornos.

Nota:

Producto sucesor para n.º 209315.