Desbarbador hacia adelante y hacia atrás de MDI 12 mm

Número de artículo: 208180 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,05
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ±0,05
Número de dientes Z 4
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,25×L2 en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Fresado de achaflanado hacia delante y hacia atrás 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Longitud total L 100 mm
Forma plano
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.017 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208180 12
EAN / GTIN 4045197129451
Número del fabricante 208180 12

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
115
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.