{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5.9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208166 6 | |
EAN / GTIN | 4045197537355 | |
Número del fabricante | 208166 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Desbarbadores MDI 60°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 6mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
148 piezas en stock
148 pieces available in 9-12 working days
US $ 45.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
477 piezas en stock
477 pieces available in 9-12 working days
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
441 piezas en stock
441 pieces available in 9-12 working days
US $ 27.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
192 piezas en stock
192 pieces available in 9-12 working days
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
104 piezas en stock
104 pieces available in 9-12 working days
US $ 27.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 57 mm | 54 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Medida S | 5.9 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 5.9 mm | 5.9 mm |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm |