{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5.9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208135 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859068 | |
Número del fabricante | 208135 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 60° 6 mm
a petición
En stock
207 piezas en stock
US $ 59.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
US $ 59.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,032 piezas en stock
US $ 59.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,924 piezas en stock
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
334 piezas en stock
US $ 59.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de punta del avellanador | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |