{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 7.9 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858917 | |
Número del fabricante | 208125 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 60° 8 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 56.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | 60 grados |
Tolerancia de mango | h6 | h6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tipo | N | N |
Medida S | 7.9 mm | 7.9 mm |
Fresado de achaflanado | 30 grados | 30 grados |