{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5.6 mm | |
Longitud total L | 59 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208111 8 | |
EAN / GTIN | 4045197199720 | |
Número del fabricante | 208111 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Desbarbadores MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 8mm
a petición
En stock
226 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
US $ 56.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
US $ 56.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 56.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 59 mm | 63 mm | 63 mm | 59 mm | 63 mm |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |