{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 4.2 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208095 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858580 | |
Número del fabricante | 208095 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 90° 6 mm
a petición
En stock
304 piezas en stock
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
536 piezas en stock
US $ 27.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
202 piezas en stock
US $ 50.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | amarillo |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |
Fresado de achaflanado | 45 grados | 45 grados | 45 grados |