Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC 5/6 mm

Número de artículo: 207342 5/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
269 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 9 mm
Radio R 2.5 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0.048 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0.048 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207342 5/6
EAN / GTIN 4045197599803
Número del fabricante 207342 5/6

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
200
Acero < 50 HRC
H
190
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra