Fresa de punta esférica MDI HPC 14 mm

Número de artículo: 207240 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / D S (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 18 mm
Radio R 7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0.073 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0.084 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207240 14
EAN / GTIN 4045197127228
Número del fabricante 207240 14

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
225
Acero < 750 N/mm²
P
210
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
145
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado con precisión para altas exigencias de precisión.
Tolerancia: Contorno de radio = ± 0,005 mm.

Nota:

El producto sucesor recomendado es el n.° 207242.