{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 2 mm | |
Radio R | 0.5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 3 mm | |
⌀ de cuello D1 | 0.95 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.006 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0.006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207106 1 | |
EAN / GTIN | 4045197540416 | |
Número del fabricante | 207106 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de punta esférica de MDI, Sin revestimiento, ⌀ DC: 1mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
201 piezas en stock
201 pieces available in 9-12 working days
US $ 41.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
85 piezas en stock
85 pieces available in 9-12 working days
US $ 57.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
4,272 piezas en stock
4,272 pieces available in 9-12 working days
US $ 27.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
28 piezas en stock
28 pieces available in 9-12 working days
US $ 203.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
Available in 9-12 working days
0 piezas en stock
0 pieces available in 9-12 working days
US $ 203.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | 0,03 × D en fresado copiador | 0,03×D en fresado copiador |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tipo | N | N | N | H | H |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |