{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11.6 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.062 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206348 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859907 | |
Número del fabricante | 206348 12/4,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/4,0 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 160.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 182.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 186.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 186.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 162.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contornear ;0,05×D en fresado copiador | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |