Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo R1 0,5 1,5X3 mm

Número de artículo: 206159 1,5X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Diabolo
    ⌀ de corte DC 1.5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 1.5 mm
    Radio de filo R1 0.5 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 3 mm
    ⌀ de cuello D1 1.44 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0.02 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0.02 mm
    Factor de corrección ap corr 1
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206159 1,5X3
    EAN / GTIN 4045197932112
    Número del fabricante 206159 1,5X3

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acero < 50 HRC
    H
    120
    Acero < 55 HRC
    H
    100
    Acero < 60 HRC
    H
    72
    Acero < 65 HRC
    H
    55
    Acero < 67 HRC
    H
    50
    Acero < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    GARANT Diabolo:
    Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento.
    También adecuados para mecanizado en cobre electrolítico.
    Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado para el mecanizado duro de alta precisión.
    Ángulo de escalón α = 16°.
    Tolerancias:
    • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Nota:

    Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción, ap!
    Valores para:
    Contornear: ap = 0,1 × D × ap corr
    Copiar: ap = 0,05 × D × ap corr
    Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)! p. ej. vf = 18.000 [rpm]× fz [mm/Z]× z

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra