{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 31 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13 mm | |
Longitud total L | 76 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205482 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551702 | |
Número del fabricante | 205482 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar MDI corta HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
23 piezas en stock
23 pieces available in 9-12 working days
US $ 278.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
92 piezas en stock
92 pieces available in 9-12 working days
US $ 116.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
8 piezas en stock
8 pieces available in 9-12 working days
US $ 252.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
283 piezas en stock
283 pieces available in 9-12 working days
US $ 102.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
17 piezas en stock
17 pieces available in 9-12 working days
US $ 187.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 76 mm | 73 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | f8 | d11 | 0 / −0,03 | f8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.28 mm |