{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205448 20 | |
EAN / GTIN | 4062406276041 | |
Número del fabricante | 205448 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 20 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 498.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
US $ 264.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 265.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 337.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 184.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.07 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.09 mm |
Número de dientes Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.35 mm | 0.3 mm |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |