{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.5 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.08 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.1 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205260 6 | |
EAN / GTIN | 4062406122454 | |
Número del fabricante | 205260 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 6mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
US $ 48.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
US $ 58.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
US $ 79.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 91.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 87.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
US $ 105.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
US $ 126.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
anillo de color | amarillo | amarillo | amarillo | rosa | rosa | amarillo | amarillo |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 40 grados | 40 grados | 35 grados | 35 grados |