{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 80 mm | |
Longitud total L | 136 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.105 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204018 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886897 | |
Número del fabricante | 204018 16 |