{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Empleo de fresa | Mono fresado alta precisión 90° | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203540 12 | |
EAN / GTIN | 4045197509918 | |
Número del fabricante | 203540 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de alta precisión MDI 12 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 365.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
US $ 105.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
US $ 94.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud de filo Lc | 65 mm | 56 mm | 16 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | h10 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | 0.08 mm | 0.08 mm |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal |