{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.054 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964168 | |
Número del fabricante | 203510 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 6 mm
a petición
En stock
192 piezas en stock
US $ 31.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
US $ 60.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
272 piezas en stock
US $ 34.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
US $ 50.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
US $ 55.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 62.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 57 | 57 | 62 | 70 | 62 | 66 |
⌀ de corte DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ángulo de hélice | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |