{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0.018 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203212 5 | |
EAN / GTIN | 4045197640789 | |
Número del fabricante | 203212 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
a petición
En stock
304 piezas en stock
US $ 156.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
US $ 73.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 39.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | rojo | rojo | rojo | rojo |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de hélice | 45 grados | 50 grados | 50 grados | 45 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |