Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 203211 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 50 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0.025 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203211 16
EAN / GTIN 4045197597458
Número del fabricante 203211 16

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
170
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
145
Acero < 65 HRC
H
100
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

a petición
En stock
231 piezas en stock
US $ 401.20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 724.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 191.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 176.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear 0,05 × D en canteado 0,05×D al contornear 0,05×D al contornear
anillo de color rojo rojo rojo rojo
Longitud total L 92 mm 93 mm 92 mm 92 mm
Refrigeración interior no no no no
Norma DIN 6527 Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527
Material de corte MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 50 grados 45 grados 50 grados 45 grados

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra