{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Uni | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19.5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203063 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569075 | |
Número del fabricante | 203063 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de mango MDI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 206.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 536.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 486.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | verde | rojo | verde |
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |