{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.025 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203052 4 | |
EAN / GTIN | 4045197712370 | |
Número del fabricante | 203052 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 4 mm
a petición
En stock
3,473 piezas en stock
US $ 32.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 66.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
US $ 36.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
US $ 57.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |