{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiXSi | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 74 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19.5 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203047 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679505 | |
Número del fabricante | 203047 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC, TiXSi, ⌀ DC: 20mm
a petición
En stock
161 piezas en stock
US $ 351.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 349.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 762.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | verde | verde | verde |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 5 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC; TPC |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | 0.5 mm | 1 mm |