Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

Número de artículo: 203037 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiXSi
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 14 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.06 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.08 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203037 10
EAN / GTIN 4045197679277
Número del fabricante 203037 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Hasta 1 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
¡Para la máxima profundidad de mecanizado posible, tener en cuenta la relación masa LC (longitud de filo) / ⌀ DC (⌀ del filo)!

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

Fresas de desbastar MDI HPC 10 mm

a petición
En stock
425 piezas en stock
US $ 70.21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 113.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,282 piezas en stock
US $ 60.04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
US $ 100.59
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 169.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
264 piezas en stock
US $ 92.04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiXSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
anillo de color verde verde verde verde verde verde
Refrigeración interior no no no no no no
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 38 grados 38 grados 38 grados 38 grados 42 grados 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm 0.2 mm 0.3 mm 0.2 mm 0.5 mm 0.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra