{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 67 mm | |
⌀ de cuello D1 | 17.5 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.36 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203036 18 | |
EAN / GTIN | 4045197779021 | |
Número del fabricante | 203036 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 407.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 383.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 281.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 399.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 339.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 328.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D |
⌀ de cuello D1 | 17.5 mm | 17.8 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
Longitud total L | 117 mm | 100 mm | 104 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ de corte DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
⌀ de mango Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |