{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203035 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718761 | |
Número del fabricante | 203035 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
a petición
En stock
385 piezas en stock
US $ 62.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
711 piezas en stock
US $ 74.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
930 piezas en stock
US $ 43.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
US $ 62.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 64.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ de cuello D1 | 5.8 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 5.8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo | N | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.07 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |