{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.2 mm | |
Avance fz para contornear en Inconel® | 0.065 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203028 10 | |
Número del fabricante | 203028 10 |