Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 14 mm

Número de artículo: 203015 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 13.6 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.05 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.055 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203015 14
EAN / GTIN 4045197773128
Número del fabricante 203015 14

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 14 mm

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 14 mm

a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 194.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
US $ 208.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 207.24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ de corte DC 14 mm 14 mm 14 mm
Longitud de filo Lc 26 mm 26 mm 26 mm
Ángulo de hélice 35 grados 40 grados 40 grados
Características ángulo espiral desigual desigual desigual
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.055 mm 0.055 mm 0.096 mm
⌀ de mango Ds 14 mm 14 mm 14 mm

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra