Fresas de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Número de artículo: 202989 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
27 piezas en stock 27 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 13.6 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Redondeo de esquinas rv 0.2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.08 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.09 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202989 14
EAN / GTIN 4062406245085
Número del fabricante 202989 14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos. Utilizable con velocidades de corte elevadas, p. ej. en aceros dúplex.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203009.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra