{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 35 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 45 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15.8 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202725 16 | |
EAN / GTIN | 4045197746535 | |
Número del fabricante | 202725 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI 16 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 265.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 161.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,014 piezas en stock
US $ 110.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
anillo de color | sin | sin | sin |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 |