{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.033 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117526 | |
Número del fabricante | 202610 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 6 mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
US $ 33.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
610 piezas en stock
US $ 28.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de filo Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 3 |