{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 19.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19.3 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.98 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202404 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197781321 | |
Número del fabricante | 202404 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbastar MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC 19,5 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 477.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
US $ 325.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde |
Norm | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Tipo | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 | 0.13 |
Número de dientes Z | 3 | 3 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |