{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | SiTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 24 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.9 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.048 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202394 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591609 | |
Número del fabricante | 202394 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 6mm
a petición
En stock
181 piezas en stock
US $ 95.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
US $ 79.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,039 piezas en stock
US $ 37.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
US $ 48.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
US $ 75.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 90.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
US $ 38.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm | 13 mm |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |