{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9.7 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.045 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197879615 | |
Número del fabricante | 202382 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 111.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
US $ 132.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 30 mm | 30 mm |
Ángulo de hélice | 35 grados | 40 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |