{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 17 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.012 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.015 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202378 4 | |
EAN / GTIN | 4045197879387 | |
Número del fabricante | 202378 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 4 mm
a petición
En stock
212 piezas en stock
US $ 47.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,602 piezas en stock
US $ 48.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 97.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | TPC |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |