{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202307 5 | |
EAN / GTIN | 4045197931658 | |
Número del fabricante | 202307 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 5 mm
a petición
En stock
194 piezas en stock
US $ 23.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
US $ 24.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
US $ 54.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
286 piezas en stock
US $ 30.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | AlCrN | TiAlN |
Longitud total L | 57 | 39 | 57 | 57 | 50 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |