{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202299 12 | |
EAN / GTIN | 4045197866790 | |
Número del fabricante | 202299 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 12 mm
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 64.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
US $ 75.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,394 piezas en stock
US $ 64.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
US $ 110.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
849 piezas en stock
US $ 75.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
464 piezas en stock
US $ 112.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | AlCrN | Sin revestimiento | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |