{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 2.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.03 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.012 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202297 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406271862 | |
Número del fabricante | 202297 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC 2,5 mm
a petición
En stock
355 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
571 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 5 | 5 |
Material de corte | MDI | MDI |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.012 | 0.011 |
Número de dientes Z | 3 | 3 |