{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11.8 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202285 12 | |
EAN / GTIN | 4045197931115 | |
Número del fabricante | 202285 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
US $ 82.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 119.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 70.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
US $ 81.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | d11 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 2 | 3 |