{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202277 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880413 | |
Número del fabricante | 202277 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI 4,5 mm
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 23.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
450 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | AlCrN |
Longitud de filo Lc | 13 | 13 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.025 | 0.025 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.18 | 0.18 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |