{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.05 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.07 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202270 14 | |
EAN / GTIN | 4045197861054 | |
Número del fabricante | 202270 14 |