{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202267 3 | |
EAN / GTIN | 4045197862181 | |
Número del fabricante | 202267 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
a petición
En stock
341 piezas en stock
US $ 40.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
586 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,531 piezas en stock
US $ 23.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
422 piezas en stock
US $ 40.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,034 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
617 piezas en stock
US $ 40.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
361 piezas en stock
US $ 23.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
372 piezas en stock
US $ 40.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longitud de filo Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |