{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8.7 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202264 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864512 | |
Número del fabricante | 202264 8,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini de MDI 8,7 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 51.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 51.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 40.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,08×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear |
Forma del mango | HB | HB | HB |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |