Fresas de MDI MTC 12M mm

Número de artículo: 202244 12M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 46 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Forma del mango HA
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0.05 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0.07 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202244 12M
EAN / GTIN 4045197654793
Número del fabricante 202244 12M

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
150
Aluminio > 10 % Si
N
120
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Sin bisel en los extremos del filo de 45º.
Sin bisel en los extremos del filo de 45°.
Tam. 1–2 – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = e8.
Tam. 2,5–20M – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = h6.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 202002.