{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9.2 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202243 10 | |
EAN / GTIN | 4045197537607 | |
Número del fabricante | 202243 10 |